スマートワゴンFit

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308173 品番 F-2545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小物を取り出しやすいオープンタイプ!

ホワイト 材質ポリプロピレン 高さ(mm)885 タイプ4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×88.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
縫製作業時
愛友産業株式会社 様

移動でき、作業環境にも邪魔にならないサイズでとても重宝しています。
高さもちょうどよいです。

対象商品:
69308198
2023-12-25
用途:
洗濯機の横の収納用として

集合住宅の洗濯機が置かれている防水パンの余白デッドスペースに、洗剤・掃除用品等を立体的に収納できるよう購入しました。標準サイズの防水パンに、7kg洗いの洗濯機を設置した場合、排水管接続部の上方の空間がデッドスペースになります。このスマートワゴンは、幅12.5cmですので棚への出し入れのアクセスが容易であり、樹脂製ですので、サビの心配もなく、排水管接続部からアクセスする年1回の高圧洗浄の際にも、どかすことが容易な軽量構造で、非の打ちどころがない逸品でした。

対象商品:
69308198
2021-06-16
用途:
洗濯機置き場の隙間を有効利用
サービス業

組み立て式ですが簡単です。洗濯機置き場の隙間を有効利用する為に購入してみました。洗濯洗剤や柔軟剤など、スッキリ収納出来ました。

2020-12-03
用途:
キッチンの隙間利用
教育・研究機関

使いやすくて片付けもはかどりました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする