ミニライトバスケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308444 品番 F-2597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

積み重ねられるバスケット!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)222×306×150 ブルー 材質PP 幅(mm)222 高さ(mm)150 奥行(mm)306
注意
※S-ロングバスケットを上に重ねることはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69308444
2022-04-13
用途:
機械製造時の治工具入れ
芝浦機械株式会社 様

作りがしっかりとしていて、ある程度重い物を入れても
問題は無い

対象商品:
69308444
2021-02-19
用途:
収納ケースとして

とてもしっかりしていて100円均一のものと比べるとこちらの方が長く使えそうです

対象商品:
69308444
2020-04-23
用途:
薬の袋入れ
その他業種

たくさんの薬があるため、まとめて入れておくのに丁度いいです。100均でも買えるのですがしっかりしていてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする