ソリッドボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308593 品番 F-2133S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)292×454×156 クリア サイズ200 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)12 収納量A4サイズ 外寸法・幅(mm)292 外寸法・高さ(mm)156 外寸法・奥行(mm)454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69308593
2024-03-26
用途:
品物の分別保管時
製造業

この手の商品はホームセンターでも沢山の品揃えがありますが、経年劣化に強く重量物を入れて多段に積み重ねても型崩れしない箱は少ないです。このソリッドボックスは優秀なので購入させていただきました。

対象商品:
69308593
2022-12-22
用途:
工具や材料の仕分け保管
建設業・工事業

前はホームセンターでその都度購入していたので、大きさがばらばらで積み重ね保管がしずらかったが、このサイズに統一して保管してから収納がしやすくなった。
内容物も記入できるようになっているので大助かりです。

対象商品:
69308584
2022-12-14
用途:
工事部材のケースとして使用
卸売・小売業

様々な工事部材を種類ごとに入れている。 倉庫の棚からそのまま現場に持ち運べ、車載時も積み重ねられ、蓋ロックも有るので安心。 大きさも丁度よい。

対象商品:
69308584
2021-07-10
用途:
測定器の納品
株式会社TNB工房 様

小型の製品に丁度良い大きさで、納入先でも収納ケースとしては、角もなく喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする