ウッドテーブルワゴンWTW-3S

(10件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308882 品番 F-2490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。
木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。

段数3段 材質(本体)ポリプロピレン 引出しなし 高さ(mm)700 奥行(mm)295 間口(mm)455 ブラウン 材質(天板)プリント化粧パーチクルボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69308873
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

組み立てはとても簡単で、凄いしっかりした作りで重たい荷物も問題なく入れられます。とても使い勝手が良いのでリピート購入していますが、近いうちにまた購入予定です。

対象商品:
69308882
2023-07-14
用途:
書類整理用の台として
株式会社毎日急行 様 (運輸・通信業)

支えている支柱もしっかりしており
満足いく商品です。

対象商品:
69308882
2022-08-13
用途:
洗車用品入れ

かご上になっているので、倒れて落ちない点がとても良いです。

対象商品:
69308873
2021-03-05
用途:
トイレの予備のトイレットペーパーやペーパータオルなどの収納
建設業・工事業

組み立てるのも簡単で、ちょうどよいサイズ感で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69308873
2020-12-20
用途:
子供の化粧台として
その他業種

組み立ても簡単でした。子供の散らかっている化粧品を一ヵ所にしたかったのでよかったです。
本人も化粧台ができて喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
69308882
2020-11-09
用途:
作業台として
サービス業

実体顕微鏡を置く作業台として使っています。本体はとても軽量なので顕微鏡を置くには不安でしたが、実際に置いてみると殊の外しっかりしておりほぼぐらつきもありませんでした。下のカゴには作業に使う小物などを入れています。高さ調節はできませんが、通常の机とほとんど同じ高さなのでそれもグッドでした。

対象商品:
69308873
2020-11-24
用途:
接骨院の物入に使用
宮林接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

一番上の板が便利です。他ではかご型の三段しかなくこちらで見つけ注文しました。

対象商品:
69308882
2022-03-10
用途:
事務作業
運輸・通信業

到着し外装等は綺麗でしたが、天板に塗装シールの剥がれが・・・・
おそらくこの部分から更に剥がれると思うのですが今回は急いでおりましたので
このまま使用します。外装が透明のビニール袋なので一応は点検をお願いしたいと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする