ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308898 品番 F-2491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。

段数3段 材質(本体)ポリプロピレン 引出しあり 高さ(mm)700 奥行(mm)295 間口(mm)455 ホワイト 材質(天板)プリント化粧パーチクルボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69308898
2021-03-29
用途:
備品収納スペース拡大のため
サービス業

使用している事務机だけでは手狭なため使用しています。
値段もお手頃で組み立ても簡単なので、また必要になったらリピートしたいと思います!

対象商品:
69308898
2021-02-28
用途:
診療室の荷物置き場
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルでしたが、スペースを取らずまた移動できるので便利です。また、バスケットの位置の移動が出来るので、高さや使い勝手も良くて良かったです。

対象商品:
69308898
2020-06-02
用途:
キッチンのサイドテーブル的
サービス業

とても使いやすい。
引き出しがあるので小物を入れて使っています。
下の段は食材を入れています。
ひとまわり大きいサイズがあったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする