ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308916 品番 F-2492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
軽量で使いやすく、抜群の収納力があります!
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。

段数4段 材質(本体)ポリプロピレン 引出しあり 高さ(mm)978 奥行(mm)295 間口(mm)455 ホワイト 材質(天板)プリント化粧パーチクルボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69308916
2018-05-16
用途:
台所の整理
その他業種

安くて便利コストパフォーマンス大です、場所にあった大きさで収納も納得できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする