曜日別特売
AA P150 75MM*40M(2517) タックロールGIG KOVAX(コバックス) 69310212

タックロールGIG

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(40m)
粒度P150
幅(mm)75
内容量1巻(40m)注文コード69310212品番AA P150 75MM*40M(2517)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。
パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。
裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。
ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。

用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。幅(mm)75粒度P150砥材AA基材AW適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69310237
2023-06-30
用途: 木工の研磨作業
木工屋木楽

空研ぎ研磨能力については問題ないと思います。のりの粘着力についてはもう少し弱い方が使いやすいと感じました。概ね満足した商品でした。

対象商品 : 69310228
2023-04-24
用途: 木工研磨
教育・研究機関

程よい粘着で糊残りせず、剥がせるのでとても良い。
使いやすいです。

対象商品 : 69310203
2020-02-06
用途: FRP製品仕上げ

耐久性、切削性、優れています。
特に、切削性が長持ちするので、経済的です。

対象商品 : 69310273
2020-10-15
用途: 接着の下処理
製造業

いつもリピートで購入してます。可もなく不可もないですが、
直ぐに届くので重宝してます。

対象商品 : 69310237
2022-09-05
用途: パテ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研磨にP240は目詰まりして、使用に向きません。

1が参考にしています
対象商品 : 69310273
2019-02-13
用途: 木工製品の研磨作業
ひだまりサービス業

研磨力があり、結構長持ちするので重宝しています。サンダーに張って使っていますが、切るときに長さを測らなくてはならず、不便。裏に製本テープのように線があると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする