換気型金属トラフ レジューサー(増減金具)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69310590 品番 EDTP-5-200
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

本体の幅の違うものを接続する金具です。

幅(mm)200 A200 質量(kg)1.76 H292 種類EDTタイプ(300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする