カナフジ電工
カナフジ電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフジ電工の 電線管用接続部品
カナフジ電工の 電線管用レジュサー
換気型金属トラフ レジューサー(増減金具)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69310599
品番
EDTP-5-300
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
本体の幅の違うものを接続する金具です。
幅(mm)
300
A
200
質量(kg)
2.23
H
292
種類
EDTタイプ(300mm)