カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の 形鋼用配線・配管部材
カナフジ電工の ケーブルセッター
耐震仕様ラックパーツ アングル架台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
450
注文コード
69315149
品番
R15P-SB1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ R□□P-SB1
A
20
サイズ
アングル:L50×50×6t
B
75
L
450
備考
1個
L1
70
D
75
C
50
適合ラック
130150