カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の 形鋼用配線・配管部材
カナフジ電工の ケーブルセッター
耐震仕様ラックパーツ アングル架台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
500
注文コード
69315167
品番
R20P-SB1
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ R□□P-SB1
A
25
サイズ
アングル:L65×65×6t
B
67.5
L
500
備考
1個
L1
100
D
67.5
C
65
適合ラック
200