耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 B130 注文コード69315228 品番R10P-BS-1
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はBなど16種類から選べます 他の種類を見る

※(指定色も承ります)
※この金具により耐震補強できるものではありません。
1 .縦ラックに穴加工せず、自由な位置で横引きラックと容易に接続できます。2 .縦ラックと横引きラックのワイドが異なっても接合可能です。※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。

用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます A101 B130 高さ(mm)対応縦ラック:100 種類エポ・ ポリ系粉体塗装仕上 D25 C112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする