36400 クリネックス水解性ハンドタオル 日本製紙クレシア 69315706 36400 クリネックス水解性ハンドタオル 日本製紙クレシア 69315706

クリネックス水解性ハンドタオル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード69315706 品番36400
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

トイレに流せる水解性ペーパータオル。バージンパルプ100%。
蛍光染料不使用。食品衛生法に基づく規格試験実施済み。

シリーズクリネックス 用途汚物の拭き取り後そのままトイレに流したい時に、ペットのトイレの後処理に、ペーパータオルをトイレに流され困っている時に 枚数200 シートサイズ(mm)220×230 素材パルプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69315706
2021-02-15
用途:
トイレ手拭き
電気・ガス・熱供給・水道業

衛生面からこちらのペーパーハンドタオルに変えました。
紙質はやや硬いですが吸水性が高く 破れにくいです。ケースは使用せず
このまま使ってますが 特に問題なくペーパーもスムーズに出てきます。
あとは 価格がやや高いかな・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする