配線関係のはんだづけ作業のために購入しました。配線を固定するアームがフレキシブルに動くので、どのような形状にも対応できるのは、良いと思います。アームの数も最大4本まで増やす事が出来るので、複雑な配線にも充分対応可能と思います。台座がC字クランプなんですが、正直自分の使用環境では、あまり使う事ないため台座の下に鉄板等を敷いて固定して使用しています。
メカ部品、エレキ部品の総組立時には配線も含まれるため、このクランプキットで位置決めして総組立しています。大変重宝しています。ときどきメカがクランプしきれない場合があり、もう少し滑り止めがあるとなお良いです。
作業中に手があと2本欲しい時に使用。チープな味を出していて悪くないです。
ぐにゃぐにゃ曲がる部分は単線の配線ケーブル、つかむ部分はワニ口クリップと電気関係の部品で自作しようと思えば出来るが、商品自体が安いので買った方が早い安い。
いつも配線同士をはんだするのに苦労していたがこれで楽になる事を期待する。
何よりお安いのが良いですね。クリップの自由度も高いので使い易いですよ。
幾つか他の同様の製品も試したのですが関節系のタイプよりも使い勝手が良いと思います。
底面に磁石を埋め込んでマグネットトレー等に着けて便利に使用しております。
到着後に組み立てる必要がありますが、緑の台座の穴径が小さい為クランプ部との圧入が困難で加工する必要があります。なにせガチャの景品レベルのクオリティーなので^^;他の方も書かれてますがお値段以下の商品です。
4本のクリップがそれぞれ絶縁されているので、通電試験時に空中で部品を固定する場合に重宝します。