ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ドット柄 全判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
69315925
品番
49-2169
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
様々なシーンのギフトにお使いいただけます。大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。
模様
カラフルドット
寸法(縦×横)(mm)
757×1060
材質
コート紙
サイズ
全判
坪量(g/m
2
)
64