包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 材質コート紙 模様バースデー 注文コード69315977 品番49-2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は材質・模様など11種類から選べます 他の種類を見る

子供から学生にまで好まれるデザインで、出産祝いや内祝いなどに最適です。一般的な半才サイズです。●大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。

模様バースデー 寸法(縦×横)(mm)757×1060 材質コート紙 サイズ全判 坪量(g/m2)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987925
2017-04-14
用途:
商品の包装

此方の商品はリーピーとでの購入です。可愛らしい柄なので、子供向けの商品のラッピングに使用しています。以前は小売店まで買い求めていたのですが、モノタロウ様は宅配していただけるので、このように重い商品の購入には大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする