手提げ紙袋 バラエティ柄 平手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 幅(mm)260 注文コード69316092 品番50-6612
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
人気のレース柄をナチュラルな風合いの未晒クラフト紙に白刷り印刷しています。
落ち着いたデザインなので幅広い層に好まれます。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

模様レースィ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×280 材質未晒クラフト、持ち手:紙丸紐 幅(mm)260 サイズ 坪量(g/m2)100 マチ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする