ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
幅(mm)
230
注文コード
69316266
品番
50-1608
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。
A4サイズのノートなどを入れるのにちょうどいいサイズです。
幅(mm)
230
高さ(mm)
335
材質
上質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×335
模様
プチスタンプ
坪量(g/m
2
)
64
注意
※ベロなし