靴紐

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 69316327 品番 -
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業靴用に最適な取替用靴紐です。
3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。

ブラック 材質ポリプロピレン 用途作業靴用として 適合中編上 長さ(cm)約100 ひもタイプ平ひも
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※靴のサイズに合わせて最適な長さのものをお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
作業靴に使用
鈴木住宅 様

作業靴に使用してます。普通かな。
様子を見て見ます。

2024-09-15
用途:
短靴の交換用として
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

100円ショップでも革靴用がありますが、安全靴だと動き回るせいか切れるのが早いので、こちらを買ってみました。

対象商品:
69316318
2022-12-02
用途:
靴ひも取替

安全靴の紐が切れたのでモノタロウの短靴だったので長さもバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
69316318
2022-01-12
用途:
既存の靴紐の交換に使用

既存の靴の紐が使い物にならないので、この紐に交換した。シンプルながらも勝手に緩んだりせず使い勝手も上々で満足している。

対象商品:
69316336
2021-03-27
用途:
切れたので購入しました。
サービス業

一般的な靴紐です。黒なので多くの靴にフィットします。値段も安く、擦れなどに対する強度も問題なく使えています。

対象商品:
69316318
2020-02-16
用途:
歩行時
その他業種

長いためいろんな靴に使えます。平らなおり方なので丈夫です。

対象商品:
69316327
2020-12-11
用途:
安全靴用
運輸・通信業

ホームセンターより価格が安いと思い購入しましたが、化繊平編みのちょっと頼り無い靴紐でした。

対象商品:
69316336
2020-02-10
用途:
安全靴の紐の交換
建設業・工事業

イメージしていた商品とは、違い使いずらかった。もう少し改良をお願いします。紐に腰がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする