- 芝生がまくだけで甦る(リサイクル材) 自然応用科学 69316397 - 芝生がまくだけで甦る(リサイクル材) 自然応用科学 69316397

芝生がまくだけで甦る(リサイクル材)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード69316397 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。

適合作物芝生 用途芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1〜2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品 使用の目安1坪(約3.3平米):約5L
注意
※本品は芝生に直接作用し回復させるものではありません。
※枯れてしまった芝生には、本品は効果がありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69316406
2023-06-12
用途:
梅雨前に芝に肥料を撒く
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

芝の反応が非常にいいですね。この分だと6月末には芝全面が青々となりそうです

対象商品:
69316406
2022-06-10
用途:
芝生管理

芝生の栄養や土の改良には、最適な商品で定期的に使用していくと良いかもしれません。

対象商品:
69316406
2020-08-16
用途:
ガーデニング作業時

商品名の通りまくだけで弱った芝が元気に甦りました。
まき方はとても簡単。
草取りの後、枯れた芝を掻きとり適度に刈り込んだ後にふるいにかけて芝にまんべんなくまくだけで数日後には生育が悪い芝も見違えるほど元気になりました。
5リットルと14リットルの容量違いがありますが、けっこうたくさん使うので、断然14リットルの方をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
69316406
2020-05-02
用途:
庭の芝生のメンテナンスに使用
その他業種

昨年、ホームセンターで見つけ試したところ、発育が悪く地面が剥き出しになっていた箇所も新芽が伸びた。今年、こちらで4袋購入して芝生の目土代わりにまいて。現在、様子見中。期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
69316406
2019-06-11
用途:
芝の育成の為
長谷川事務所 様 (その他業種)

芝の育成のため購入いたしました。まだ使用して3か月ですが、
確かに効果があるようです。もう少し様子を見ますが、昨年より
芝の育ちが良いように思います。
先日追加した分を、一部むらのある部分に蒔いてみます。
その効果を見たうえで再度投稿致します。

1人が参考にしています
対象商品:
69316406
2018-07-19
用途:
芝生の目土用
製造業

普通の目土として使用してみました。商品自体が黒いので芝の色との相性が気にかかりますが、これからの生育に期待したいと思います。

2人が参考にしています
2022-08-08
用途:
芝生の目土

まいた部分だけ、元気に雑草が育っています。しかも色あせたクローバーで、見栄えが悪いです。。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする