- 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316415

 

- 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316415 - 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316415 - 果樹・庭木がまくだけで甦る 自然応用科学 69316415

果樹・庭木がまくだけで甦る

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2L) 注文コード69316415 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。

適合作物果樹、庭木 用途果樹・庭木 使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。) 使用の目安10号(直径30cm)鉢:約2杯分
注意
※本品は果樹・庭木に直接作用し回復させるものではありません。
※枯れてしまった果樹・庭木には、本品は効果がありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69316424
2026-02-26
用途:
レモンの用土に
卸売・小売業

柑橘類の鉢植えの植替えは、まだ寒い時期に行う上に、重い用土の扱いは大変な重労働になっていました。こちらの商品は、鉢の内側を少し掘り起こして、表面に2センチ程の厚さに乗せるだけで、簡単に栄養補給と用土の改善ができて、とても楽でした。

2026-02-12
用途:
不知火ミカンに
滝口商店 様 (卸売・小売業)

【有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ】との説明文にひかれて購入。今年は、何か木が弱弱しく実の付も悪いので、購入しました。

対象商品:
69316433
2022-08-01
用途:
木の管理

瓦礫に埋もれて生えている木を生きがえさせるために使った.木はその後順調に育っているようである.

対象商品:
69316433
2021-11-23
用途:
庭の手入れの際に使っています。
その他業種

庭の草花や樹木が元気になってほしく、2・3年に1度ほど蒔いています。

対象商品:
69316433
2019-03-21
用途:
庭木、低木に使用
平野北コーポ管理組合 様 (サービス業)

まいたばかりで効果は分かりませんが、まくだけでよみがえる芝生、で効果を得ているので問題ないと思われますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする