自然応用科学
自然応用科学の 肥料・液肥・培養土
自然応用科学の 肥料
自然応用科学の バラ用
薔薇の肥料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
69316652
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バラに最適な専用の肥料!おだやかに効くまきやすいバラ専用肥料です。元肥〜追肥に使用できます。
適合作物
バラ
用途
バラ
仕様
チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K)=6:8:5
寸法(mm)
230×180×30
質量(g)
約500
タイプ
国産のペレット
注意
※有機分を多く含んでいますので、環境(湿気・気温)によっては肥料にカビが生えたり、虫がわいたりする事があります。(植物に害はありません。
※質量は水分含有によって前後する場合があります。