- 薔薇の菌根菌 自然応用科学 69316713 - 薔薇の菌根菌 自然応用科学 69316713

薔薇の菌根菌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200mL) 注文コード69316713 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

バラを育てるならコレ!薔薇の細い根に菌根(きんこん)をつくり養分の吸収を助けます。菌根菌とは、「カビ」や「キノコ」の一種で、土壌の中で菌糸を伸ばし根の内外で共生します。

適合作物バラ 用途バラ 寸法(mm)210×130×40 質量(g)約130 名称肥料が含まれていない対象外の商品
注意
※「薔薇の菌根菌」はバラ科の植物と共生する菌(アーバスキュラー菌根菌)を配合しています。アーバスキュラー菌根菌は政令指定の土壌改良資材で「VA菌根菌資材」という名前で知られており、菌類として「Glomus属・Gigaspora属・Acaulospora属」等の菌類で構成されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69316713
2023-01-05
用途:
今年の植え替えに使ってみます。
運輸・通信業

配送料の関係で以前金額が足りない時に購入しました。
説明を読んだら一鉢に意外と多く使うので、取り合えず使った鉢の様子が良ければ次回全鉢分購入しようかと考えています。

対象商品:
69316713
2022-06-17
用途:
薔薇の植え替えの時
運輸・通信業

珍しい商品を見つけましてすごく嬉しく、早速植え替えに使いました。すくすく順調に成長しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする