- 酸素を供給する小さな鉢底石 ネット分包 自然応用科学 69316792 - 酸素を供給する小さな鉢底石 ネット分包 自然応用科学 69316792 - 酸素を供給する小さな鉢底石 ネット分包 自然応用科学 69316792 - 酸素を供給する小さな鉢底石 ネット分包 自然応用科学 69316792

酸素を供給する小さな鉢底石 ネット分包

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50mL×6個) 注文コード69316792 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。
4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。
ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。

適合作物花、観葉植物、サボテン 用途花・観葉植物・サボテンなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69316792
2021-08-11
用途:
小さめの鉢に使用
運輸・通信業

ポット苗をそのまま小さめの鉢に定植するときに手軽でいいですね。
根腐れ防止効果も期待してます。

対象商品:
69316792
2020-05-12
用途:
園芸用として。
不動産業

鉢底石として利用します。これまではただの軽石でしたが、小分けにした軽石。こんなに便利な事はないですよ。植物が終わった末は、袋とも水洗いし、再びこのままで使用できるのですもの。1袋の大きさもこれ位がベスト。園芸を趣味とされる方、質、大きさ言うことなしです。お試しあれ・・・。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする