曜日別特売
- 天然腐葉土 自然応用科学 69317185

- 天然腐葉土 自然応用科学 69317185
- 天然腐葉土 自然応用科学 69317185

天然腐葉土

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード69317185品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。

用途花・野菜・プランター・花壇など適合作物花、野菜、プランター、花壇質量(kg)約1.4
注意
※放射能検査は適時行っており検出はしておりません。
※湿度等の条件がそろうと中身にカビ・コケ・キノコなどが発生する事がありますが植物の生育には影響ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69317194
2025-02-04
用途: 薔薇の植え替え
その他業種

薔薇を庭で育てているのですが、薔薇以外にも何にでも使用しています。花木、果樹、寒肥などオールマイティーに重宝です。
腐葉土の完熟度は丁度良い具合ですね。
良い商品に出会えて良かったです。

対象商品 : 69317194
2023-03-17
用途: 柑橘類の植木鉢での植替え
卸売・小売業

柑橘類を植木鉢で育てています。水はけや植替えやすさのために、軽い用土と、こちらの天然腐葉土を使いました。適度な乾きと、うまく用土となじみ、とても使いやすかったです。カビ臭などがなく楽に植替えが出来ました。

2022-10-15
用途: 苗の植え替え、庭土の改良、マルチングに使用
その他業種

細かくふかふかなので、土に混ざりやすい。
天然なので、安心して使用できる。
次回も購入します。

対象商品 : 69317194
2023-01-21
用途: 植木用
製造業

国産の腐葉土を試してみたくて購入しました。効果を期待しております。

対象商品 : 69317185
2022-05-30
用途: 家庭園芸
教育・研究機関

家庭園芸のうち、畑での土作り。赤玉土(小粒)・バーク堆肥などと混合して使用している。質的には申し分無い良質腐葉土であり、満足している。この値段で、もう少し量が多いと助かるのだが・・・・。

2021-03-28
用途: 野菜や庭の植物、観葉植物などに使用
サービス業

自然農法で作物を作る為に完熟の物が欲しくて購入しました。 他のショップでの腐葉土はいくつか使用しましたが、枝や大きな葉もなく使用しやすくフカフカしていて良い感じがします。これから植え付けるので結果はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 69317194
2020-07-20
用途: 野菜やバラの植え付けに

市販の培養土は使いにくいため、自分で赤玉や腐葉土やベラボン等を配合して植物に合わせて利用しています。
腐葉土は海外のがほとんどでなかなか国産が無くて、放射能汚染のことも考えて国産の関東以外の腐葉土を探していてたどり着きました。
他のサイトよりモノタロウさんがお安いので購入してみました。
とても良かったので、またカテゴリー割引の時に購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69317185
2020-05-18
用途: ナスとピーマン、甘長の苗植えに使用。
その他業種

フカフカして良さそうでした。日本製のところが気にいりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする