※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10Z-3FB32N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
無し
注文コード
69317857
品番
10Z-3FB32N100
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
476
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動形
スイッチ
無し
取付支持形式
FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)
32
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3