プライムレボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69318052 品番MPRV91
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100:50の圧切替と縦・横両方向の圧切替を同時に行うツイストライン形状で、優れた体圧分散性能と除圧性能を実現。
寝返りなどの動きやすさにも優れています。
空気循環式の除湿機能付。
衛生面やムレ環境に配慮した透湿・防水カバー。
体重設定不要。
オーバーレイタイプ。

松吉医科器械コード20-5132-01 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)910×1910×100 質量(kg)4.3 電源AC100V(50/60Hz)/7W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする