防音シート

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69319093 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。

用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※接着面に触れたり、再接着しないで下さい。
※パワーウインドウやドアロック等には貼らないで下さい。
※安全の確保など、取付作業は自己責任で行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69319093
2026-01-06
用途:
自動車のデッドニング
サービス業

幅広で扱いやすく接着力も満足です。ハサミで切りやすいので助かります。

2025-05-29
用途:
自動車内装異音防止

サイズ感がとてもいいですね。エプトシーラー5mm厚がこのサイズでコスパはいいと思います。適切な大きなにカットして使用しています。
また、ドア内部の共振低減用として、デッドニングにも適していると思いました。

1人が参考にしています
2025-08-23
用途:
防音は良いのですが
医療・福祉・介護関連業

粘着面がしっかりしていて良いのですが
高温になる場所では少々臭うかもしれません。
値段は変わってもよいので熱に強いシリコン系の粘着材
付きのものを希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
69319093
2025-09-05
用途:
防音
製造業

ドア内ビニールに貼り付けて使用。値上がりしたことだけが不満で、使用性能上は満足です。

対象商品:
69319093
2024-08-16
用途:
コンプレッサーの防音に
有限会社 キムラプラン 様

家庭用並みの小さいコンプレッサーに、少しでも消音効果をと思って購入しました。
コンプレッサーに接している壁と天板3面に貼り付けて使用しております。

厚みや一枚当たりの大きさが、使用箇所に対して小さいせいか防音に関しては特段の効果は私は感じませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
69319093
2024-03-07
用途:
車の共振部分や玄関ポストと取付部の家壁の間、側壁に近い冷蔵庫扉の当り部位など色々な所で使っています。
製造業

車の共振部分や玄関ポストと取付部の家壁の間、側壁に近い冷蔵庫扉の当り部位など色々な所で使っています。
エプトシーラーと同じで、使いやすいため不快な音が出たところには必ず使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
69319093
2023-10-16
用途:
揚水ポンプの防音
製造業

この材料のシール性能は体感済みで、非常に優れていると思う。今回の目的は防音だったので、吸音材の方が良かったかも。(当方の選定ミスです)

4人が参考にしています
対象商品:
69319093
2022-04-18
用途:
ナビの地デジの配線を固定する時、配線を内装にはわせるときなど
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビ・ドラレコなどの配線を止めたり、すき間に入れる際の落下防止などに使用してます。隙間テープだとロール状が多いのでこちらを板状にして使用してます。
もう少し素材が安くても良いので、スポンジ素材の板状のテープがあれば有難いのですが、探しても無かったのでこちらを利用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする