内容量1個
定格電圧(V)(5) 24 DC
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 〜 -101,NPN 2出力(SI単位固定))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L1) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線なし)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、単体用ブラケット1ヶ付(本体取付ボルト添付):(-) オプションなし、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(C)
注文コード69319128
品番ZK2P00K5BL1A-06-CD