※使用例
btp
btpの 自転車ハンドル関連
btpの グリップ/バーエンド
btpの バーテープ
バーテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69319163
品番
BLT
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
裏面接着テープ付き
高密度EVAフォーム
付属品
エンドキャップ x 2個、仕上げテープ x 2枚、クランプ隠しテープ(2本)
材質
レザー(牛革)
色
ダークブラウン-REYE
テープ幅(mm)
30×2000
テープ厚さ(mm)
3.0