サイクルバスケットカバー リア用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69319696 品番CYBCV-R-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

LAKIA製レインカバーシリーズのリアバスケット用2段式レインカバー
荷物をしっかりガード、突然の雨でも安心の撥水加工
ラウンドファスナーを開くことにより20cm高くなる2段式で収納力がアップ
33リットルの大型バスケットにも対応するゆったりサイズ
バスケットにかぶせて紐で固定するだけの簡単装着
反射素材のロゴワッペンを後方からも見やすい位置に配置
フロント用のサイクルバスケットカバーと同色展開でおそろいのコーディネートが可能

材質ポリエステル ロイヤルブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×490×360〜560 機能表:撥水加工、裏:ポリウレタンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69319696
2024-08-09
用途:
装着がマジックテープなのでとても楽で紐じゃないので安全です
その他業種

とても良い感じです

とても気に入り大満足で買って大正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする