MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の シート・カバー関連
MARUTO(大久保製作所)の かごカバー・バスケットカバー
MARUTO(大久保製作所)の 自転車用かごカバー
雨よけカバー(かばんカバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69319845
品番
RC-36-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日の通勤、通学におススメのカバンカバー
自然に中に折れるマチ付き
36リットルの大容量(一般的な学生鞄にプラス補助鞄またはマチ幅14cmのビジネスバッグ2つ収納可能)
材質
表:ナイロン、裏:PVC、止水テープ:PVC
色
ブルー
タイプ
ヘッダー付ポリ袋
アズワン品番
64-9551-38