真空(V)ポート(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 〜 -101,NPN 2出力(SI単位固定))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(-) オプションなし、個別破壊圧力供給(PD)ポート付:(-) オプションなし
オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型ロングロックナット、c:オプションなし
定格電圧(V)(5) 24 DC