真空(V)ポート(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100〜100;NPN2出力,単位切換機能付
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100 〜 100,NPN 2出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(-) オプションなし、個別破壊圧力供給(PD)ポート付:(-) オプショ
オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードル丸型ロックナット+ドライバ操作型、c:オプションなし
定格電圧(V)(5) 24 DC