真空(V)ポート(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
コネクタ仕様真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持;破壊弁:N.C.
真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101;NPN2出力,単位切換機能付
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(R) 供給弁 (自己保持・破壊弁連動) & 破壊弁 (N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 〜 -101,NPN 2出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L1) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線なし)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(-) オプションなし、個別破壊圧力供給(PD)ポート付:
オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし
定格電圧(V)(5) 24 DC