※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm、リード線なしまたは真空用デジタル圧力スイッチなし 定格電圧(V)(5) DC 24 仕様供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁組合せ:(B1) 供給弁 (N.O.)、破壊弁(N.C.)、リード線取出し方法:(G) グロメット リード線、真空圧力検出部:(G) 真空圧力ゲージ、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし 注文コード69320686 品番ZL112A-B15G-G
参考基準価格(税別)¥35,370 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリード線取出方法・定格電圧・仕様など905種類から選べます 他の種類を見る

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能

仕様供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁組合せ:(B1) 供給弁 (N.O.)、破壊弁(N.C.)、リード線取出し方法:(G) グロメット リード線、真空圧力検出部:(G) 真空圧力ゲージ、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし オプションなし リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm、リード線なしまたは真空用デジタル圧力スイッチなし 定格電圧(V)(5) DC 24 単位単位切換機能付または真空用デジタル圧力スイッチなし リード線(m)- 排気方式サイレンサ排気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 出力仕様- マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.) サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12真空用圧力ゲージの単位表記:kPa 真空圧力検出部真空圧力ゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする