ブライト J1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69320877 品番 BRIGHT-J1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ピカッと安心!LEDライト付き子供用ヘルメット
後方アピールに効果的なリアテールライト(SB-1)を標準付属
リアテールライトはヘルメット後頭部センターに設けたレールに差し込むだけの簡単装着で、スイッチを押すことにより点灯→点滅(ランダム)→消灯に切り替えが可能
大人向けスポーツサイクルタイプのデザインをアレンジしたスポーティなフォルム
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプで、表面には軽くて丈夫なポリカーボネイトを採用し耐久性もアップ
あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定
後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能
車のライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、夜でも安全
自転車用SG規格/製品安全基準合格品

マットグレースチェックネイビー 質量(g)265(ライト含む) 使用電池リアテールライト:CR2032電池 頭囲(cm)55〜57未満(年齢の目安:小学生中学年〜高学年くらい) 使用時間(時間)約30(点灯)、約60(点滅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする