※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm、コネクタ付リード線(2m)
定格電圧(V)(1) AC 100
仕様供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁 (N.C.)、破壊弁 (N.C.)、リード線取出し方法:(H) グロメット リード線長さ600mm、真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ、単位仕様:(M) SI単位固定 (kPa)、オプション(同梱品):(B) 底面取付アダプタAss'y (ZL112A-AD1-A)
注文コード69321465
品番ZL112A-K11HZ-DNML-B
参考基準価格(税別)¥52,470
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・定格電圧・仕様など905種類から選べます
他の種類を見る
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能