シーエス1

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69321893 品番 CS-1
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨

サイズM/L マットネイビー 付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー 質量(g)235 アズワン品番64-9590-18 適合頭囲(cm)57〜60
注意
※JCF推奨ヘルメットについて
JCF推奨ヘルメットとは、サイクルスポーツ全般にわたる安全の普及の推進を企図し、サイクルスポーツの多様な面におけるヘルメット着用を推進するために設けられた制度です。ただし、このヘルメットは、JCF公認競技での使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69321884
2023-03-09
用途:
自転車に乗る時に

自転車に乗る時の万が一の為にと買いました。軽量で見た目も良いのですが、フロントバイザーとやらを付けるのにしっくりと収まらないので改良して欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
69321884
2023-01-29
用途:
自転車に乗る時

自転車に乗る時のヘルメット着用の努力義務化が始まります。本格的でもない街乗り用に良いスタイルかと思います。ただ、つばを付けた時のベルクロの収まりがあまりしっくりしないです。

1人が参考にしています
対象商品:
69321875
2022-02-05
用途:
自転車通勤時
不動産業

軽くて見た目もスッキリしています。
ヘルメット着用が義務化されたのでしっかりかぶっています。

1人が参考にしています
対象商品:
69321893
2020-05-13
用途:
自転車通勤用として
教育・研究機関

軽くて,風通しが良く,アジャスターで頭にピッタリとフィットします.
デザインもおとなしく,通勤用に良いです.
サンバイザを留めるマジックテープが今一つしっかりしていませんが,お勧めします.

対象商品:
69321866
2020-07-22
用途:
2001年型マツダロードスターをオープンにして走る時に被ります。
不動産業

人様からどう見えるかは、さて置き、頭上のスリットから抜けて行く風が涼しくて快適。

1人が参考にしています
対象商品:
69321866
2018-03-18
用途:
マンティングバイクに
その他業種

マウンティング専用より、年配の私には、しっくりなじみます。思ったより軽く驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする