軽量うしろバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード69322627 品番RB-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

外枠の面積を増やし中枠を肉抜きすることで強度と軽さを両立したデザイン
内容量27リットルの十分なサイズを確保
角が丸く荷物にやさしい設計

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×240 ライトグレー 付属品取付金具 質量(g)640 容量(L)約27 寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:205×360 アズワン品番64-9592-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69322636
2024-06-08
用途:
クロスバイク
卸売・小売業

クロスバイクの後ろ荷台は自転車店で断られておりましたが、別途他で購入の荷台「リアキャリア 50kg 自転車荷台 自転車用 荷台 サイクルキャリア クイックリリース 荷物 取り付け 後付け ロードバイク マウンテンバイク クロスバイク 反射板付」を取り付け、その上にこのバスケットを載せました。かなり軽量ですが、思ったよりしっかりとしており長く使えそうです。

対象商品:
69322645
2018-06-11
用途:
ママチャリに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

重量が軽くていいですが、ふにゃふにゃするので少し不安です。
ですがリアバスケットの中ではかなり軽いほうなので重量を重視される方にはおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする