※使用例

取っ手付リアバスケット

(68件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69322715 品番 RB-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタンダードな樹脂製リアバスケット
スタイリッシュなワイヤー風デザイン
必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ

材質樹脂 ブラック 用途自転車用リアバスケット 付属品取付金具 質量(kg)1.1 容量(L)約20 寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:250×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×250 適合車種24〜27インチ後キャリアつき軽快車・婦人車 アズワン品番64-9592-17
注意
※特殊形状のフレームには取り付け出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283566
2026-01-18
用途:
自転車積載量アップ
運輸・通信業

以前使用していたより、一回り大きく見た目もいい感じです、

対象商品:
02283575
2026-01-05
用途:
ママチャリに
サービス業

経年で色褪せたカゴと取り替えました。軽くて簡単に取り付けでき、自転車の見栄えも良くなりました。

対象商品:
02283548
2025-08-25
用途:
スーパー買い物要員
自動車・二輪車・自転車関連業

色のラインアップが豊富で、前カゴやフレーム色に合わせられて良いです。大量に買い物する訳ではないので、サイズはちょうど良いです。老舗のOGKなので品質も問題なしです。

2025-09-22
用途:
買い物を入れる
その他業種

前かごに近い色で、取り付けも簡単でした。ただ「取っ手付き」とありますが、この取っ手は自転車のスダンドを起こすときに使うのかな?。取っ手の使用方法がイマイチわかりません。これでマイナス1です。

対象商品:
02283566
2025-03-07
用途:
ママチャリの荷台に

OGK製品でしたど、全く支障等無く使えます。
取り付けも4本のビス止めだけなので、誰でも取り付け簡単だと思います。
+ドライバーだけで、10分もかからなく取り付け出来ると思います。

2025-01-08
用途:
自転車の後部バスケット

十分な強度もあり取付も簡単。樹脂製なので耐久性はこれから確認したい。

対象商品:
02283566
2023-10-06
用途:
古くなったバスケットの交換
住・品質・研究会 様 (建設業・工事業)

交換前のバスケットは前後に取っ手がありました。
サドル側の取っ手は、ハンドルをつかんだ状態で手が届き、楽に車体が持ち上がるので、荷物を積んでいる時のスタンドの上げ下ろしや、通常の取回しにとても重宝していました。
取っ手の位置は購入時には特に気にしなかったのですが、いざ使ってみると大違い。
後ろの取っ手は下から持ち上げられのでので無くても不自由しません。ない商品もあります。
サドル側の取っ手は全ての樹脂製商品につけて頂きたい仕様です。

1人が参考にしています
対象商品:
02283566
2023-12-08
用途:
自転車かご
田尻建設有限会社 様

かるくてじょうぶ。とりつけがかんたん。ちょうほうしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする