冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ER25タイプ 注文コード69323269 品番ER25P-10L
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は種類など8種類から選べます 他の種類を見る

親桁の長さ調整用に使用します。

A126 B150 L1000 種類ER25タイプ C51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする