曜日別特売
GVRS-10-20S 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板直線山型カバー(1m) (0.5m) カナフジ電工 69323601

冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板直線山型カバー(1m) (0.5m)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69323601品番GVRS-10-20S
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水平部の直線にご使用下さい。
※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。

適合ラック幅(mm)200
注意
カバー単品で注文の際は、目板の有無をご指示下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする