超ワイドサポートスタンド

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69323905 品番 W-12TI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超幅広設計で転倒防止をしっかりサポートする正爪自転車専用両立スタンド
接地部をL型に折り曲げることで広い接地面で安定感を確保
L型形状は楽な力でスタンドを立てることが可能
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付き

サイズ26インチ用 用途正爪自転車(内装変速機付きまたはシングルギヤ)専用 材質クロムメッキ アズワン品番64-9557-43 フレームエンド形状正爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69323905
2021-12-25
用途:
交換時

価格が安い、ワイドは良いですが、L型としては不十分です。残念ながら中途半端です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする