幅広ストレートカゴ足

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69323966 品番 ST-KS 27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥856
販売価格(税別)
778

サビに強いステンレス製
カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能

材質ステンレス 用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー) 長さ(mm)ステー:400(27インチ(ST-KS 27)) 幅(mm)160 サイズ27インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69323957
2020-06-29
用途:
自転車整備

自分の自転車にはちょっと長かった。商品には問題ありません。昭和インダストリーズのWebサイトから24インチ用がちょうど良いと思ったのですが、問合せしたところ現在は作っていないとのことで残念でした。

対象商品:
69323957
2019-05-19
用途:
サイズに注意があります。

ブリジストン製26インチでステーがスチール製だったので交換をしました。カゴ下にランプがありカゴの底部の留め具兼用の場合は前輪の泥よけから数センチ隙間が必要になり26インチ用だと隙間がたりません。しかもカゴによっては取り付けができなくなります。ですから自転車は26インチですが27インチ用が適してます。オリジナルも40cm長に近いものでしたので38cm長よりも適合します。取り付け穴は前輪用のネジに準ずる大きさですので大概のママチャリには使えると思います。昭和インダストリーズ社のホームページから製品情報を確認して購入されたら良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
69323957
2017-12-05
用途:
自転車のメンテナンス

ストレートタイプのかご足探していました。
やっと登場しました。

対象商品:
69323966
2019-03-22
用途:
自転車修理
その他業種

27インチタイヤに適合だとか、幅や大きさなどは問題ないと思いますが、
肝心の取り付け穴のサイズが合わなくて、一般車には取り付け不可でした。
そのため使用できませんでしたが、レビュューを見ると多くの方が、
同じような悩みを抱えている様子でした。
解決策としては、ドリルやリーマかわかりませんが、とにかく穴を自力で広げてしまう、
ということしかないようです。
当方そのような道具は持ち合わせておらず、またそのような作業が必要というのもなにかおかしい。
最初からどのような自転車に適合するか表記があればこんなことにならないのに、と憤りを感じます。
最後に、この商品は15ミリのボルトが使われた車種には使用できません、とだけ言っておきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする