EVRL-100 冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m) カナフジ電工 69324495

冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合ラック幅(mm)1000
内容量1個注文コード69324495品番EVRL-100
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

水平部の90°曲りにご使用下さい。

適合ラック幅(mm)1000
注意
カバー単品で注文の際は、目板の有無をご指示下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする