3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
黒色ポリエステルテープ8422B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69324772
品番
8422B 25X66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
基材
黒色ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
66
粘着剤
アクリル系
接着力(N/cm)
5.1
引張強度(N/cm)
55
主なワーク
パーツ