3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
高耐熱シリコーン両面テープ 4390
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69325052
品番
4390 615X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。
シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
色
赤褐色
テープ幅(mm)
615
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリイミド
用途
はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
幅(mm)
615
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
接着力(N/cm)
4.5
特性
耐熱性、耐候性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。