3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69325558
品番
93020LE 1371X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
色
透明
テープ幅(mm)
1371
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力
7.9N/cm
主な用途
多用途
用途
難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)
1371
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
54.8
適合用途
透明、油面
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
商品説明動画
3M(TM) 両面粘着テープ 93020LE プラスチックへの接着力
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった