UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69325883 品番PW-UV343H-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
注意
※ブラックライトで蛍光物を照らす場合はなるべく暗い場所で行ってください。明るいところで観察すると、可視光が反射して蛍光反応が見えづらくなります。
※電池寿命により出力は低下します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
ガラス接着
株式会社トリプロ・プラス 様 (飲食業)

なんか弱いですね。
こんなものでしょうか?
確かに硬化はしてますが
時間が掛かりますね。
バシッと一瞬で硬まるイメージだったので。

対象商品:
69325883
2021-12-14
用途:
ブラックライトインクでのスタンプ確認
サービス業

無事点灯し、光の強さも十分でした。ずっと使っていると1日で電池は消耗してしまうようで、だんだんと光が弱くなっているようなので、長時間使用したい場合には替えの電池の用意は必須だなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
69325883
2021-05-10
用途:
組み立ての際の接着剤残りの確認

お気に入りで2台購入しました。以前使用していたものより光線が強く作業がとてもやりやすいので気に入っています。また、安価なのも魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
69325883
2022-08-05
用途:
自動車屋の通常業務にて

まだ使用していませんが、小さいのが欲しかったので購入しました。

対象商品:
69325883
2020-03-23
用途:
プラバンの検査
教育・研究機関

電池で動作して、軽くて扱いやすく簡単に使えて、便利でよいです。

対象商品:
69325883
2019-12-12
用途:
コーティング検査時

使い始めてまだ時間が経っていないので、実照射時間が分かりませんが、ちょいと確認するのには重宝しており満足です。ガッツリ検査には一寸弱いかもしれません(比較できていないので私見です)

対象商品:
69325883
2019-10-16
用途:
レジンの硬化用
株式会社河島勇商店 様

焦点を絞ってあるため、とても強力で短時間で硬化して満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
69325883
2019-10-11
用途:
自動車用エアコンガス漏れチェック
東野重機 様

個人的に定期的にチェックしたいので
買いました。
十分これで漏れチェックが出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする